VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R Θερμοπλαστικό καουτσούκ πολυουρεθάνης, άκαμπτο, 4 x 1 ίντσα μέγεθος | CE3BFV

VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R Θερμοπλαστικός τροχός από καουτσούκ πολυουρεθάνης, άκαμπτος, μέγεθος 4 x 1 ίντσες

Στοιχείο: CE3BFV Μοντέλο: CST-E-SS-4x1TPR-R
€26.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός
Χωρητικότητα450 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Διάμετρος4"
Δοσίμετρο65 Ακτή Α
Ύψος5 1 / 2 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό καουτσούκ
συνολικό ύψος5 1 / 2 "
Μέγεθος επάνω πλάκας2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧωρητικότηταΜέγεθος τροχίσκουΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΌφσετΜέγεθος επάνω πλάκαςΤιμή
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-R Θερμοπλαστικό καουτσούκ πολυουρεθάνης, άκαμπτο, 3 x 1 ίντσα μέγεθος | CE3BFR CST-E-SS-3x1TPR-RΆκαμπτος225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€20.47
RFQ
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S Θερμοπλαστικό καουτσούκ πολυουρεθάνης, περιστρεφόμενο, 3 x 1 ίντσα CE3BFT CST-E-SS-3x1TPR-SΣτροφέας225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€27.34
RFQ
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-SWTB Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη καουτσούκ Caster, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 3 x 1 ίντσας | CE3BFU CST-E-SS-3x1TPR-SWTBΠεριστρεφόμενος με Total Brake225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€33.07
RFQ
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-S Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη από καουτσούκ Caster, Περιστρεφόμενη, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος | CE3BFW CST-E-SS-4x1TPR-SΣτροφέας450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€30.77
RFQ
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-SWTB Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη από καουτσούκ, περιστρεφόμενο, φρένο, μέγεθος 4 x 1 ίντσας | CE3BFX CST-E-SS-4x1TPR-SWTBΠεριστρεφόμενος με Total Brake450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€34.21
RFQ
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-R Θερμοπλαστικό καουτσούκ πολυουρεθάνης, άκαμπτο, 5 x 2 ίντσες CE3BFY CST-E-SS-5x2TPR-RΆκαμπτος500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Άκαμπτος τροχός-4 "x 4 1 / 2"€90.34
RFQ
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-S Θερμοπλαστικό καουτσούκ πολυουρεθάνης, περιστρεφόμενο, 5 x 2 ίντσες CE3BFZ CST-E-SS-5x2TPR-SΣτροφέας500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Περιστρεφόμενος τροχίσκος-4 "x 4 1 / 2"€93.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R Θερμοπλαστικός τροχός από καουτσούκ πολυουρεθάνης, άκαμπτος, μέγεθος 4 x 1 ίντσες
€26.19 /μονάδα