VESTIL CRP-120 Rug Ram Boom, Mounted, Inverted, 120 Inch Length 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι

Στοιχείο: AE6CPB Μοντέλο: CRP-120Cross Ref: 5PVJ9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,755.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό κριού
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Ύψος29.25 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος126.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Mount Styleπιρούνι
ΒάσηΣτερεωμένο πιρούνι-ανεστραμμένο
Διάμετρος πόλου2.75 "
Μήκος πόλου120.5 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 253.8
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)325.12
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CRP-108 Χαλί ράμπας, με πηρούνι, ανεστραμμένο, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6CPA 5PVJ8 CRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "€2,245.95
RFQ
VESTIL CRP-144 Χαλιά ράμπας, τοποθετημένο στο πιρούνι, ανεστραμμένο, μήκος 144 ιντσών, 1800 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί | AE6CPC 5PVK0 CRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "€3,351.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRP-120 Rug Ram Boom, Mounted, Inverted, 120 Inch Length 2200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι
€2,755.15 /μονάδα