VESTIL CR-120-3 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class III, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι

Στοιχείο: AE6NXG Μοντέλο: CR-120-3Cross Ref: 5UEV8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,837.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό κριού
Χωρητικότητα2200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στην κατηγορίαΆμαξα Κλάσης III
Ύψος24.5 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος126.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Mount StyleΆμαξα Κλάσης III
ΒάσηΣτήριγμα μεταφοράς
Διάμετρος πόλου2.75 "
Μήκος πόλου120.5 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189.45
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)330.2
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πόλουΔιάμετρος πόλουΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL CR-108-3 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class III, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXF 5UEV7 CR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "€1,491.83
RFQ
VESTIL CR-144-3 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class III, 1800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι | AE6NXH 5UEV9 CR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "€1,747.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CR-120-3 Rug Ram Boom, Μπλε / κίτρινη βάση καροτσιού, Class III, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε/Ασημί, Ατσάλι
€1,837.82 /μονάδα