VESTIL COL-6-56-23-HDG Cross-Over Ladder, 6 Step, Μέγεθος 104 x 102.5 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι | CE3AWK

VESTIL COL-6-56-23-HDG Cross-Over Ladder, 6 Step, Μέγεθος 104 x 102.5 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι

Στοιχείο: CE3AWK Μοντέλο: COL-6-56-23-HDG
€3,592.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Χωρητικότητα500 lbs.
Ύψος κάθαρσης58.25 "
Πλάτος κελαριού26.13 "
Γωνία αναρρίχησης58 μοίρες
ΧρώμαΑσημένιο
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Ύψος χειρολισθήρας42.63 "
Ύψος102.88 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος104 "
ΥλικόΑτσάλι
Mid Rail21 "
Midrail21 "
Αριθμός βημάτων6
Ύψος εξέδρας60 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.5 "
Ύψος ανοίγματος58-1 / 4 "
Πλάτος έκτασης104 "
ΑρχικόOSHA 29 CFR 1910.24
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Διάστημα βημάτων10 "
Πλάτος βήματος23.5 "
Πατώστρα4"
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος έκτασηςΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL COL-3-26-14-HDG Cross-Over Ladder, 3 Step, 54.5 x 72.15 Inch Μέγεθος, Γαλβανισμένος Χάλυβας, Ασήμι | CE3AVW COL-3-26-14-HDG54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,442.55
RFQ
VESTIL COL-3-26-23-HDG Cross-Over Ladder, 3 Step, Μέγεθος 66.5 x 72.15 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι | CE3AVX COL-3-26-23-HDG66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,588.52
RFQ
VESTIL COL-3-26-33-HDG Cross-Over Ladder, 3 σκαλοπάτια, 78 x 72.15 ίντσες μέγεθος, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι | CE3AVY COL-3-26-33-HDG78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,751.90
RFQ
VESTIL COL-3-26-44-HDG Cross-Over Ladder, 3 Step, Μέγεθος 90.5 x 72.15 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι | CE3AVZ COL-3-26-44-HDG90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,895.06
RFQ
VESTIL COL-4-36-14-HDG Cross-Over Ladder, 4 Step, 67 x 82.15 Inch Μέγεθος, Γαλβανισμένος Χάλυβας, Ασήμι | CE3AWA COL-4-36-14-HDG67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,767.51
RFQ
VESTIL COL-4-36-23-HDG Cross-Over Ladder, 4 Step, 79 x 82.15 Inch Μέγεθος, Γαλβανισμένος Χάλυβας, Ασήμι | CE3AWB COL-4-36-23-HDG79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,907.83
RFQ
VESTIL COL-4-36-33-HDG Cross-Over Ladder, 4 Step, Μέγεθος 91 x 82.15 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι | CE3AWC COL-4-36-33-HDG91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€3,074.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL COL-6-56-23-HDG Cross-Over Ladder, 6 Step, Μέγεθος 104 x 102.5 ίντσες, γαλβανισμένος χάλυβας, ασήμι
€3,592.26 /μονάδα