VESTIL COL-4-36-33 Cross-over Ladder 4-Step, 38 Inch Height, 38 Inch Width, Yellow | AG7PKW

VESTIL COL-4-36-33 Cross-over Ladder 4-Step, 38 Inch Ύψος, 38 Inch Width, Yellow

Στοιχείο: AG7PKW Μοντέλο: COL-4-36-33
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,570.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
Ύψος κάθαρσης38.25 "
Πλάτος κελαριού38.13 "
Γωνία αναρρίχησης58 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Ύψος χειρολισθήρας42.63 "
Ύψος82.88 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος91 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Midrail21 "
Αριθμός βημάτων4
Ύψος εξέδρας40 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας23.5 "
Πλάτος έκτασης91 "
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Διάστημα βημάτων10 "
Πλάτος βήματος23.5 "
Πατώστρα4"
Πλάτος29.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.35
Ύψος πλοίου (cm)210.5
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)74.3
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος έκτασηςΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL COL-3-26-14 Cross-over Ladder 3-Step, Ύψος 28 ιντσών, Πλάτος 14 ίντσες, Κίτρινο | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
VESTIL COL-3-26-23 Cross-over Ladder 3-Step, 28 Inch ύψος, 26 Inch Width, Yellow | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
VESTIL COL-3-26-33 Cross-over Ladder 3-Step, 28 Inch ύψος, 38 Inch Width, Yellow | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
VESTIL COL-3-26-44 Cross-over Ladder 3-Step, Ύψος 28 ιντσών, Πλάτος 50 ίντσες, Κίτρινο | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
VESTIL COL-4-36-14 Cross-over Ladder 4-Step, Ύψος 38 ιντσών, Πλάτος 14 ίντσες, Κίτρινο | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
VESTIL COL-4-36-23 Cross-over Ladder 4-Step, 38 Inch Height, 26 Inch Width, Yellow | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,431.11
VESTIL COL-4-36-44 Cross-over Ladder 4-Step, 38 Inch ύψος, 50 Inch Width, Yellow | AG7PKX COL-4-36-44103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€2,683.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL COL-4-36-33 Cross-over Ladder 4-Step, 38 Inch Ύψος, 38 Inch Width, Yellow
€2,570.02 /μονάδα