Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6855C21/8N4M Rubber Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 40a | AD2PBJ 3TDU9

E JAMES & CO 6855C21/8N4M Rubber Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 40a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PBJ Μοντέλο: 6855C21/8N4MCross Ref: 3TDU9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€281.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση550%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1600 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5883
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςεπιμήκυνσηΕίδοςΤιμή
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€17.33
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€38.65
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiΣκέτη30A1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€73.67
E JAMES & CO 1030-1HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1 ίντσα Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiΣκέτη30A1"Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€136.67
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 8 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€41.51
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 4 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€68.25
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/2 ίντσα Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiΣκέτη30A1 / 2 "Υψηλός βαθμός12 "450%Φύλλο από καουτσούκ€147.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/8N4M Rubber Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 40a
€281.47 /μονάδα