VESTIL Σειρά COL Ατσάλινες σκάλες Cross-Over


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 500 lbs. , Γωνία Αναρρίχησης: 58 μοίρες , Χρώμα: Κίτρινο , Βαθμολογία δασμών: 500 lbs. , Ύψος χειρολισθήρας: 42.63 " , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Midrail: 21 " , Πλάτος πλατφόρμας: 23.5 " , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Βήμα Υλικό: Ατσάλι , Διάστημα βημάτων: 10 " , Πλάτος βήματος: 23.5 " , Toeboard: 4"
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος έκτασηςΎψος κάθαρσηςΠλάτος κελαριούΎψοςΜήκοςΑριθμός βημάτωνΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
COL-3-26-14
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
B
COL-3-26-23
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
C
COL-4-36-14
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
D
COL-3-26-33
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
E
COL-5-46-14
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "€2,558.47
F
COL-4-36-23
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,431.11
G
COL-3-26-44
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
H
COL-5-46-23
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "€2,680.23
I
COL-4-36-33
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€2,570.02
J
COL-6-56-14
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "€2,829.06
K
COL-5-46-33
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "€2,813.31
L
COL-4-36-44
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€2,683.15
RFQ
M
COL-6-56-23
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "€2,949.35
N
COL-5-46-44
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "€2,928.01
O
COL-6-56-33
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "€3,081.23
P
COL-6-56-44
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "€3,195.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;