VESTIL CH-10-12 Άγκιστρο πηνίου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος πηνίου 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHR Μοντέλο: CH-10-12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,291.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoil Hook με περιστροφική σφήνα
Χωρητικότητα1,000 lbs.
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΜοχλός
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΑμεση σύνδεση
Κλείδωμα ελέγχου ασφαλείαςΝαι
Ύψος19 1 / 16 "
Υλικό γάντζουΑτσάλι
Τύπος γάντζουΓάντζος πηνίου
ΠεριλαμβάνειΓάντζος πηνίου Overhead
Inner Hook Dia.13 "
Βάθος γνάθου8 13 / 16 "
Μήκος24 1 / 8 "
ανυψωτικής ικανότητας1,000 lbs.
Μέγιστη. Πηνίο Radial13 "
Μέγιστη. Πλάτος πηνίου12 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου15 7 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πηνίο μέσα διάμετρος.13 "
συσκευασία1
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)48.42
Μήκος πλοίου (cm)61.28
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΎψοςInner Hook Dia.Ελάχ. Πηνίο μέσα διάμετρος.Βάθος γνάθουΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Πηνίο RadialΤιμή
VESTIL CH-10-6 Άγκιστρο πηνίου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος πηνίου 6 ιντσών | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,215.40
VESTIL CH-20-8 Άγκιστρο πηνίου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος πηνίου 8 ιντσών | AG7PHU CH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "€1,314.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CH-10-12 Άγκιστρο πηνίου, 1000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος πηνίου 12 ιντσών
€1,291.39 /μονάδα