Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Στήριγμα 2 κυλίνδρων από χάλυβα CB-W-2S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGN Μοντέλο: CB-W-2S
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
€70.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Τύπος συνημμένουStrap On
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
Μήκος πόρπης2"
Πλάτος πόρπης2 3 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2 1 / 3 "
Gauge11 γκα
Ύψος4 1 / 8 "
Μήκος2.343 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων2
συσκευασία1
Μήκος λουριού45 1 / 2 "
Πλάτος ιμάντα1 1 / 2 "
Πλάτος23 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)5.95
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ8302498090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΜήκος λουριούΠλάτοςΤιμή
Στήριγμα κυλίνδρου VESTIL CB-WP, ύψος 4 ίντσες, πλάτος 3 ίντσες | AD7KPX 4EY25 CB-WPΚίτρινο3"4"ABS2 πόδια.15 4 / 5 "€29.64
Στήριγμα κυλίνδρου VESTIL CB-W-2P, Πλαστικός τοίχος, 2 κύλινδρος | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PΚίτρινο3"4"ABS2 πόδια.29 1 / 4 "€43.76
VESTIL CB-W-3S Ατσάλινος επίτοιχος βραχίονας 3 κυλίνδρων | AG7PGP CB-W-3SΓκρί2 1 / 3 "4 1 / 8 "Ατσάλι-36 "€95.80
VESTIL CB-WS Ατσάλινο στήριγμα τοίχου 1 κυλίνδρου | AG7PGQ CB-WSΓκρί2 1 / 3 "4 1 / 8 "Ατσάλι-8"€47.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Στήριγμα 2 κυλίνδρων από χάλυβα CB-W-2S
€70.04 /μονάδα