Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL CB-WS Ατσάλινος επιτοίχιος βραχίονας 1 κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGQ Μοντέλο: CB-WS

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Τύπος συνημμένουStrap On
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2 1 / 3 "
Ύψος4 1 / 8 "
Μήκος2.343 "
Κέντρο φόρτωσης13 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός Μέγ. Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Επιχείρηση12V DC
συσκευασία1
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)5.95
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302498090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΜήκος λουριούΠλάτοςΤιμή
Στήριγμα κυλίνδρου VESTIL CB-WP, ύψος 4 ίντσες, πλάτος 3 ίντσες | AD7KPX 4EY25 CB-WPΚίτρινο3"4"ABS2 πόδια.15 4 / 5 "€34.45
Στήριγμα κυλίνδρου VESTIL CB-W-2P, Πλαστικός τοίχος, 2 κύλινδρος | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PΚίτρινο3"4"ABS2 πόδια.29 1 / 4 "€46.44
VESTIL CB-W-2S Ατσάλινος επιτοίχιος βραχίονας 2 κυλίνδρων | AG7PGN CB-W-2SΓκρί2 1 / 3 "4 1 / 8 "Ατσάλι45 1 / 2 "23 3 / 4 "€70.04
VESTIL CB-W-3S Ατσάλινος επίτοιχος βραχίονας 3 κυλίνδρων | AG7PGP CB-W-3SΓκρί2 1 / 3 "4 1 / 8 "Ατσάλι-36 "€95.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CB-WS Ατσάλινος επιτοίχιος βραχίονας 1 κυλίνδρου
€47.61 /μονάδα