VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Scissor Cart χαμηλού προφίλ, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3AUC

VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Χαμηλού προφίλ ψαλίδι καρότσι, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 42 x 42 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3AUC Μοντέλο: CART-LP-2000-4242-FP
€4,444.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος34.25 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"
Μήκος66.19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος34.25 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24 "
Ελάχ. Υψος10.25 "
Αρ. του Κάστερ4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας42.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας42.38 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Εύρος εξυπηρέτησης10 1/4 "έως 34 1/4"
Τύπος ταχύτητας2
Ωφέλιμο μήκος42 3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος42 3 / 8 "
Πλάτος46.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος λειτουργίαςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Cart Scissor, Low Profile, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3ATY CART-LP-2000-2040-DC56.69 "Push Button40.38 "20.38 "Ηλεκτρικό Ασύρματο34.5 "€5,615.51
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Scissor Cart χαμηλού προφίλ, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3ATZ CART-LP-2000-2040-FP63.44 "Λειτουργεί το πόδι40.38 "20.38 "Χειροκίνητο34.5 "€4,155.04
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC Cart Scissor, Low Profile, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Push Button42.38 "42.38 "Ηλεκτρικό Ασύρματο46.5 "€5,840.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Χαμηλού προφίλ ψαλίδι καρότσι, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 42 x 42 ίντσες Μέγεθος
€4,444.17 /μονάδα