Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος Caster: Άκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 8 πόδια. , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Υψος: 34.25 " , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2" , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 24 " , Αρ. του Κάστερ: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Εύρος υπηρεσιών: 10 1/4 "έως 34 1/4" , Τάση: 12V DC