VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Cart Scissor, Low Profile, 2000 Lb. Capacity, 20 x 40 Inch Size

Είδος: CE3ATY Μοντέλο: CART-LP-2000-2040-DC
€5,615.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος34.25 "
Μήκος56.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος34.25 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού24 "
Ελάχ. Υψος10.25 "
Αρ. του Κάστερ4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας40.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Εύρος εξυπηρέτησης10 1/4 "έως 34 1/4"
Ωφέλιμο μήκος40 3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος20 3 / 8 "
Τάση12V DC
Πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος λειτουργίαςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Scissor Cart χαμηλού προφίλ, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3ATZ CART-LP-2000-2040-FP63.44 "Λειτουργεί το πόδι40.38 "20.38 "Χειροκίνητο34.5 "€4,155.04
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC Cart Scissor, Low Profile, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Push Button42.38 "42.38 "Ηλεκτρικό Ασύρματο46.5 "€5,840.18
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Scissor Cart χαμηλού προφίλ, Λειτουργία ποδοσφαίρου, 2000 Lb. Καπ., 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3AUC CART-LP-2000-4242-FP66.19 "Λειτουργεί το πόδι42.38 "42.38 "Χειροκίνητο46.5 "€4,444.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Cart Scissor, Low Profile, 2000 Lb. Capacity, 20 x 40 Inch Size
€5,615.51 /μονάδα