VESTIL CA-40-6 Manual Carousel, 6000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 40 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7NXU Μοντέλο: CA-40-6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarousel παλέτας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος2"
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Περιστροφή360 μοίρες
Ύψος δομικής γωνίας3 / 16 "
Top Inside Dia.36 1 / 2 "
Top Outside Dia.40 "
Διάμετρος πικάπ40 "
Ύψος πικάπ0.19 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΥλικόTop Inside Dia.Top Outside Dia.Διάμετρος πικάπΠλάτοςΤιμή
VESTIL CA-18-2 Manual Carousel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 18 ιντσών. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Ατσάλι--18 "18 "€419.45
VESTIL CA-24-2 Manual Carousel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7NXK CA-24-22000 lbs.24 "Ατσάλι20 1 / 2 "24 "24 "24 "€457.99
VESTIL CA-24-4 Manual Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Ατσάλι20 1 / 2 "24 "24 "24 "€544.05
VESTIL CA-30-2 Manual Carousel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 30 ιντσών. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Ατσάλι26 1 / 2 "30 "30 "30 "€468.07
VESTIL CA-30-4 Manual Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 30 ιντσών. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Ατσάλι26 1 / 2 "30 "30 "30 "€556.92
VESTIL CA-36-2 Manual Carousel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 36 ιντσών. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Ατσάλι32 1 / 2 "36 "36 "36 "€495.22
VESTIL CA-36-4 Manual Carousel, 4000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 36 ιντσών. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Ατσάλι32 1 / 2 "36 "36 "36 "€994.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CA-40-6 Manual Carousel, 6000 Lb. Χωρητικότητα, διάμετρος 40 ιντσών.
€627.06 /μονάδα