VESTIL C-75-12 Προστατευτικό καλωδίου από εξώθηση από καουτσούκ, 6600 Lb. Χωρητικότητα, 12 πόδια

Στοιχείο: AG7NXG Μοντέλο: C-75-12
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€147.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Άνοιγμα κάτω5 / 8 "
Κάτω διάμετρος ανοίγματος.5 / 8 "
Χωρητικότητα6600 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1 1 / 4 "
Μήκος144 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος1 / 2 "
Top Open Dia.1 / 2 "
Κορυφαίο άνοιγμα OD1 / 2 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΚάτω διάμετρος ανοίγματος.ΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςTop Open Dia.Τιμή
VESTIL C-150-12 Προστατευτικό καλωδίου από εξώθηση από καουτσούκ, 4400 Lb. Χωρητικότητα, 12 πόδια | AG7NXF C-150 12-6 1 / 2 "1 / 2 "4400 lbs.2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€240.47
RFQ
VESTIL C-75-24 Προστατευτικό καλωδίου από εξώθηση από καουτσούκ, 6600 Lb. Χωρητικότητα, 24 πόδια | AG7NXH C-75 24-4"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€323.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL C-75-12 Προστατευτικό καλωδίου από εξώθηση από καουτσούκ, 6600 Lb. Χωρητικότητα, 12 πόδια
€147.29 /μονάδα