Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BTL-MT-32 Επικασσιτερωμένο μεταλλικό μπουκάλι, 32 oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7NPZ Μοντέλο: BTL-MT-32
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
€13.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό μπουκάλι
Υλικό καπακιούΑτσάλι
Τύπος καπακιούΒιδώστε
Χωρητικότητα32 ουγκιά
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος1.38 "
φινίρισμαΕπιχρυσωμένο
Ύψος7.97 "
Μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μήκος3.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Άνοιγμα Inside Dia.1 3 / 8 "
συσκευασία1
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)20.24
Μήκος πλοίου (cm)8.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.41
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTL-MA-2 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 2oz, Ασημί | AG7NPV BTL-MA-22 ουγκιά0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Αλουμίνιο1.38 "€11.82
VESTIL BTL-MA-4 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 ουγκιά0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Αλουμίνιο1.75 "€12.01
VESTIL BTL-MA-8 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 8oz | AG7NPX BTL-MA-88 ουγκιά0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Αλουμίνιο1.94 "€13.25
VESTIL BTL-MT-16 Επικασσιτερωμένο μεταλλικό μπουκάλι, 16 ουγγιές | ΑΓ7ΝΠΥ BTL-MT-1616 ουγκιά2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€9.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTL-MT-32 Επικασσιτερωμένο μεταλλικό μπουκάλι, 32 oz
€13.42 /μονάδα