Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BTL-MA-4 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 4oz | AG7NPW

VESTIL BTL-MA-4 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 4oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NPW Μοντέλο: BTL-MA-4
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
€12.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό μπουκάλι
Υλικό καπακιούΠολυπροπυλένιο
Τύπος καπακιούΒιδώστε
Χωρητικότητα4 ουγκιά
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος0.78 "
Ύψος4.34 "
Μέσα Dia.25 / 32 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Άνοιγμα Inside Dia.25 / 32 "
συσκευασία1
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)11.03
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7612901030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTL-MA-2 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 2oz, Ασημί | AG7NPV BTL-MA-22 ουγκιά0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Αλουμίνιο1.38 "€11.82
VESTIL BTL-MA-8 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 8oz | AG7NPX BTL-MA-88 ουγκιά0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Αλουμίνιο1.94 "€13.25
VESTIL BTL-MT-16 Επικασσιτερωμένο μεταλλικό μπουκάλι, 16 ουγγιές | ΑΓ7ΝΠΥ BTL-MT-1616 ουγκιά2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€9.14
VESTIL BTL-MT-32 Επικασσιτερωμένο Μεταλλικό Μπουκάλι, 32oz | AG7NPZ BTL-MT-3232 ουγκιά1.38 "7.97 "1 3 / 8 "3.31 "Ατσάλι3.31 "€13.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTL-MA-4 Μεταλλικό Μπουκάλι Αλουμινίου, 4oz
€12.01 /μονάδα