VESTIL BTA-09007260 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG7NDE Μοντέλο: BTA-09007260
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,705.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα9000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος14.75 "
Διαφορά ύψους10 "
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου9000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος14.75 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος60 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος67 1 / 2 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.1
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL BTA-09006030 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
VESTIL BTA-09006036 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
VESTIL BTA-09006042 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
VESTIL BTA-09006048 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
VESTIL BTA-09006054 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
VESTIL BTA-09006060 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
VESTIL BTA-09006066 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-09007260 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,705.96 /μονάδα