VESTIL BTA-08005472 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7NAK Μοντέλο: BTA-08005472
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,302.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα8000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος16.75 "
Διαφορά ύψους12 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος16.75 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος54 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος72 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος49 1 / 2 "
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)42.55
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-08007248 Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "€2,801.05
RFQ
VESTIL BTA-08005430 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "€1,102.44
VESTIL BTA-08005436 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.60
VESTIL BTA-08005442 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΑΕ BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,388.65
VESTIL BTA-08005448 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,531.91
VESTIL BTA-08005454 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "€1,720.89
VESTIL BTA-08005460 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "€1,932.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-08005472 Truck Dockboard, 8000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,302.29 /μονάδα