VESTIL BTA-06007866 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7MXP Μοντέλο: BTA-06007866
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,842.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος15.75 "
Διαφορά ύψους11 "
Μήκος66 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος15.75 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος78 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος66 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος73 1 / 2 "
Πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)40.01
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-06005430 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7MVU BTA-060054302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "54 "€982.17
VESTIL BTA-06005436 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MVV BTA-06005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.58
VESTIL BTA-06005442 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7MVW BTA-060054422 1 / 8 "11 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,341.52
VESTIL BTA-06005448 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MVX BTA-06005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,488.88
VESTIL BTA-06005454 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7MVY BTA-060054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,716.65
VESTIL BTA-06005460 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MVZ BTA-06005460-16.19 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€1,881.28
VESTIL BTA-06005466 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7MWA BTA-060054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "5 / 16 "66 "54 "€2,094.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-06007866 Truck Dockboard, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€4,842.22 /μονάδα