VESTIL BTA-05005478 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7MTZ Μοντέλο: BTA-05005478
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,355.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα5000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος16.75 "
Διαφορά ύψους13 "
Μήκος78 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος16.75 "
Συνολικό μήκος78 "
συνολικό πλάτος54 "
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος78 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος49 1 / 2 "
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)42.55
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-05006030 Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "€1,262.48
VESTIL BTA-05005430 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "€982.15
VESTIL BTA-05005436 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "€1,144.00
VESTIL BTA-05005442 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,305.74
VESTIL BTA-05005448 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,471.78
VESTIL BTA-05005454 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,705.10
VESTIL BTA-05005460 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€1,851.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-05005478 Truck Dockboard, 5000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 78 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,355.13 /μονάδα