Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο | AG7MQU

VESTIL Κάλυμμα κολώνας BPC-DM-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MQU Μοντέλο: BPC-DM-FG

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height52 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.6 "έως 6 5/8"
ΧρώμαΠράσινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα6 έως 6-5 / 8 "
Ύψος52 "
Μέσα Dia.6 3 / 4 "
Μήκος7"
φωςΜη ενσωματωμένο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.7"
συσκευασία1
Πάχος1 / 4 "
Χαρακτηριστικάμετρό
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-B, μέγεθος 52 ιντσών | AG7MQT BPC-DM-ΒΜαύρη-μετρό€276.21
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-GY, μέγεθος 52 ιντσών, γκρι | AG7MQV BPC-DM-GYΓκρί-μετρό€276.21
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-LAC-B, Φως AC, Μέγεθος 57 ιντσών | AG7MQW BPC-DM-LAC-ΒΜαύρη-Μετρό με φως€1,048.05
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-LAC-FG, φως AC, μέγεθος 57 ιντσών, πράσινο | AG7MQX BPC-DM-LAC-FGΠράσινο-Μετρό με φως€1,048.05
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-LAC-GY, φως AC, μέγεθος 57 ιντσών, γκρι | AG7MQY BPC-DM-LAC-GYΓκρί57 "Μετρό με φως€1,048.05
VESTIL BPC-DM-LAC-R Κάλυμμα RedBollard, Φως AC, Μέγεθος 57 ιντσών, Κόκκινο | AG7MQZ BPC-DM-LAC-RRed57 "Μετρό με φως€1,048.05
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DM-LUV-B, με φως UV, μέγεθος 57 ιντσών | AG7MRA BPC-DM-LUV-ΒΜαύρη-Μετρό με φως€871.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάλυμμα κολώνας BPC-DM-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο
€276.21 /μονάδα