VESTIL Κάλυμμα BPC-DC-R Bollard, μέγεθος 52 ιντσών, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MQR Μοντέλο: BPC-DC-R

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€417.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height52 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.10 "έως 11"
ΧρώμαRed
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα10 έως 11 "
Ύψος52 "
Μήκος11.25 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠέντε
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DC-B, μέγεθος 52 ιντσών | AG7MQN BPC-DC-BΜαύρη€417.88
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DC-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο | AG7MQP BPC-DC-FGΠράσινο€417.88
Κάλυμμα VESTIL BPC-DC-GY Bollard, μέγεθος 52 ιντσών, γκρι | AG7MQQ BPC-DC-GYΓκρί€417.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάλυμμα BPC-DC-R Bollard, μέγεθος 52 ιντσών, κόκκινο
€417.88 /μονάδα