VESTIL Κάλυμμα κολώνας BPC-DC-B, μέγεθος 52 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MQN Μοντέλο: BPC-DC-B

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€417.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα Bollard
Φιλοξενεί Bollard Height52 "
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Bollard Dia.10 "έως 11"
ΧρώμαΜαύρη
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα10 έως 11 "
Ύψος52 "
Μέσα Dia.11 "
Μήκος11.25 "
φωςΜη ενσωματωμένο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.11 1 / 4 "
συσκευασία1
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠέντε
Wall Πάχος1 / 4 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DC-FG, μέγεθος 52 ιντσών, πράσινο | AG7MQP BPC-DC-FGΠράσινο€417.88
Κάλυμμα VESTIL BPC-DC-GY Bollard, μέγεθος 52 ιντσών, γκρι | AG7MQQ BPC-DC-GYΓκρί€417.88
Κάλυμμα κολώνας VESTIL BPC-DC-R, μέγεθος 52 ιντσών, κόκκινο | AG7MQR BPC-DC-RRed€417.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάλυμμα κολώνας BPC-DC-B, μέγεθος 52 ιντσών
€417.88 /μονάδα