Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BNW-A Παξιμάδι από αλουμίνιο χωρίς σπινθήρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLH Μοντέλο: BNW-A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί τυμπάνου
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος10.5 "
λαβή Μήκος4 1 / 4 "
Ύψος2.25 "
Μήκος10.5 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χωρίς σπινθήρεςΝαι
Συνολικό βάθος10.5 "
συνολικό ύψος2.25 "
Συνολικό μήκος10.5 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Πλάτος1.75 "
Άνοιγμα κλειδιού1 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΠλάτοςΆνοιγμα κλειδιούΤιμή
VESTIL BNW-IW Γυαλισμένο Γυαλισμένο Ψευδάργυρο Χυτό Χάλυβα Κλειδί χειρός τυμπάνου με παξιμάδι | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWΑσημένιο13 "-4.75 "Ατσαλοσίδερο3.5 "-€74.80
VESTIL BNW-BW Κλειδί από κράμα μπρούτζου που δεν σπινθηρίζει με γωνία τυμπάνου | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWΧαλκί13 "-4.75 "Χάλκινο κράμα4"-€193.44
VESTIL BNW-BX-W Κλειδί μπρούτζου χωρίς σπινθήρες ίσιο τύμπανο με παξιμάδι | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WΧαλκί12 "-3.75 "Χάλκινο κράμα2"-€90.04
VESTIL BNW-P Παξιμάδι από συμπαγές νάιλον χωρίς σπινθήρες | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRed40.12 "8"1.88 "Νάιλον1.84 "1 1 / 4 "€36.02
VESTIL BNW-IX-W Γυαλισμένο Ψευδάργυρο Χυτό Χάλυβα ίσιο κλειδί τυμπάνου με παξιμάδι | AG7MLJ BNW-IX-WΑσημένιο12 "7 1 / 2 "5"Ατσαλοσίδερο3.5 "1 1 / 2 "€55.99
VESTIL BNW-SS-W Κλειδί με παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα | AG8HMB BNW-SS-WΑσημένιο12 "-5"Ανοξείδωτο ατσάλι3.5 "-€103.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BNW-A Παξιμάδι από αλουμίνιο χωρίς σπινθήρες
€41.58 /μονάδα