Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BALL-S40 λουρίδα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 40 x 2-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJP Μοντέλο: BALL-S40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛωρίδα μεταφοράς μπάλας
Διάστιχο μπάλας3 1 / 4 "
Χωρητικότητα75 lbs.
Ύψος1.375 "
Μήκος40 "
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπάλας13
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάστιχο μπάλαςΜήκοςΑριθμός μπάλαςΤιμή
VESTIL BALL-S30 Λωρίδα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, 30 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MJN ΜΠΑΛΑ-S303"30 "10€110.17
VESTIL BALL-S60 Λωρίδα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, 60 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MJQ ΜΠΑΛΑ-S603 1 / 4 "60 "20€213.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-S40 λουρίδα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 40 x 2-3/4 ίντσες
€145.84 /μονάδα