DEWALT DXL3110-04 Stepladder Fiberglass 4 Feet 250 Lb. | AC7ALG 36Y402

DEWALT DXL3110-04 Stepladder Fiberglass 4 πόδια 250 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ALG Μοντέλο: DXL3110-04Σταυρός: 36Y402

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSII
Βάση βάσης28.625 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Ύψος σκάλας4ft.
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων3
Βάθος βημάτων3"
ΠάτημαΜη γλιστρήσει

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)125.73
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος πυθμέναΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
DEWALT DXL3110-06 Stepladder Fiberglass 6 πόδια 250 Lb. | AC7ALJ 36Y404 DXL3110-0640.437 "23.5 "6ft.5€248.92
RFQ
DEWALT DXL3110-08 Stepladder Fiberglass 8 πόδια 250 Lb. | AC7ALL 36Y406 DXL3110-0852-5 / 16 "27.187 "8ft.7€350.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXL3110-04 Stepladder Fiberglass 4 πόδια 250 Lb.
€208.86 /μονάδα