VESTIL ATWR-18-6-102 Ανύψωση τροχών αλουμινίου βαρέως τύπου, μέγεθος 18 x 6 x 102 ίντσες

Στοιχείο: AG7MBQ Μοντέλο: ATWR-18-6-102
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,460.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τροχού φορτηγού
Κατηγορία ANSIB56.1 μέρος 3 δευτερόλεπτα 7
Χωρητικότητα30000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος5.88 "
Μήκος102 "
Μήκος επιπέδου84 "
ΥλικόΑλουμίνιο
υλικό Πάχος1/4 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Ραμπών1
Γωνία ράμπας19 μοίρες
Πάχος1 / 4 "
Τύπος ΡαμπώνΑνύψωση τροχού
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)259.08
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜήκος επιπέδουΠάχοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ATWR-18-10-114 Heavy Duty Aluminium Wheel Riser, 18 x 10 x 114 Inch Size | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€1,972.91
RFQ
VESTIL ATWR-18-10-60 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 10 x 60 Inch Size | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,095.28
VESTIL ATWR-18-10-66 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 10 x 66 Inch Size | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,310.09
VESTIL ATWR-18-10-72 Heavy Duty Aluminium Wheel Riser, 18 x 10 x 72 Inch Size | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,403.07
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-120 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 12 x 120 Inch Size | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "€2,269.26
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-66 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 12 x 66 Inch Size | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,288.48
VESTIL ATWR-18-12-72 Heavy Duty Aluminum Wheel Riser, 18 x 12 x 72 Inch Size | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "€1,381.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATWR-18-6-102 Ανύψωση τροχών αλουμινίου βαρέως τύπου, μέγεθος 18 x 6 x 102 ίντσες
€1,460.38 /μονάδα