VESTIL ATS-12-56-HDG Εναλλακτική σκάλα πέλματος, γαλβανισμένη, 56 μοίρες, μέγεθος 12 ποδιών

Στοιχείο: CE3AEU Μοντέλο: ATS-12-56-HDG
€5,745.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτι
Χωρητικότητα350 lbs.
Μήκος Αλυσίδας3 / 16 "
Γωνία αναρρίχησης56 μοίρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος106 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων7.187 "
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας18 3 / 4 "
Υλικό κουπαστήςΑτσάλι
Ύψος186.13 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων20
Συνολικό μήκος106 "
Βάθος βημάτων10 1 / 2 "
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Διάστημα βημάτων7 3 / 16 "
Πλάτος βήματος9 1 / 8 "
Βάθος κορυφής βημάτων9 3 / 4 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων143 3 / 4 "
Πλάτος κορυφής βήματος23 5 / 8 "
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάστημα βημάτωνΓωνία αναρρίχησηςΧρώμαΠλάτος βήματοςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΕίδοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL ATS-7-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "126.75 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€3,201.56
VESTIL ATS-8-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "138.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος13€3,434.18
VESTIL ATS-9-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "150.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,321.10
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 10 πόδια | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "162.38 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος16€3,666.61
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€2,714.71
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος13€3,053.91
VESTIL ATS-9-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,254.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATS-12-56-HDG Εναλλακτική σκάλα πέλματος, γαλβανισμένη, 56 μοίρες, μέγεθος 12 ποδιών
€5,745.75 /μονάδα