VESTIL ASM-3123 Μηχάνημα Ταινιών, Αυτόματο, Υψηλής Ταχύτητας | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 Μηχάνημα Ταινιών, Αυτόματο, Υψηλή Ταχύτητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LZG Μοντέλο: ASM-3123

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,290.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Strapping Strap
Ρυθμιζόμενη έντασηΝαι
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΓκρί
Συμβατό μέγεθος ιμάντα1 / 2 "
Συμβατό υλικό ιμάντωνΠολυπροπυλένιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος58 "
Μήκος23 1 / 8 "
Μέγιστη. Core Dia.8"
Μέγιστη. Πλάτος πυρήνα6"
Μέγιστη. Κύκλος ανά λεπτό30
Μέγιστη. Roll Dia.16 "
Μέγιστη. Ένταση ιμάντα150 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ένταση ιμάντα15 lbs.
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΑυτόματο
Φάση1
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υλικό επιφάνειαςΑτσάλι
Ύψος τραπεζιού31 1 / 2 "
Τάση115V AC
Βολτ / Φάση115/1
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος48 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 238.95
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)58.74
Πλάτος πλοίου (cm)122.87
Κωδικός ΕΣ8422409140
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ASM-3123 Μηχάνημα Ταινιών, Αυτόματο, Υψηλή Ταχύτητα
€12,290.56 /μονάδα