VESTIL ARX-3654-4 Ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες ύψος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LYG Μοντέλο: ARX-3654-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,228.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική ράμπα τραπεζιού
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Gauge0.25 γκα
Ύψος4.5 "
Μήκος54 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος4.5 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος36 "
Ωφέλιμο μήκος54 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 ίντσες
Πλάτος36 "
Δουλεύει μεEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL ARX-3639-3 ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 39 ίντσες μήκος x 3.25 ίντσες ύψος, χάλυβας | ΑΓ7ΛΥΦ ARX-3639-33.25 "39 "€1,045.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ARX-3654-4 Ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες ύψος, χάλυβας
€1,228.42 /μονάδα