VESTIL ARX-3639-3 Ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 39 ίντσες μήκος x 3.25 ίντσες ύψος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LYF Μοντέλο: ARX-3639-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική ράμπα τραπεζιού
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Gauge0.25 γκα
Ύψος3.25 "
Μήκος39 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος39 "
συνολικό πλάτος36 "
Ωφέλιμο μήκος39 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 ίντσες
Πλάτος36 "
Δουλεύει μεEHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.5, EHLTX-3653-2-39, EHLTX-4853-2-39,

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
VESTIL ARX-3654-4 ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 54 ίντσες μήκος x 4.5 ίντσες ύψος, χάλυβας | ΑΓ7ΛΥΓ ARX-3654-44.5 "54 "€1,228.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ARX-3639-3 Ράμπα προσέγγισης, 36 ίντσες πλάτος x 39 ίντσες μήκος x 3.25 ίντσες ύψος, χάλυβας
€1,045.06 /μονάδα