Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 9DM2-Z5 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, Union θηλυκό σπείρωμα, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | CB8VZC 0061951

WATTS 9DM2-Z5 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, Union θηλυκό σπείρωμα, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CB8VZC Μοντέλο: 9DM2-Z5Σταυρός: 0061951

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος με ατμοσφαιρικό εξαερισμό
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά9D
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση
ΣουρωτήριΝαι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, Union θηλυκό με σπείρωμα, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 9D-M3-1/2" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-Ένωση FNPT-1 / 2 "Ένωση ΈνωσηΚαουτσούκ1 / 2 "NPT€135.35
WATTS 9D-M2-3/4" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Ένωση ΈνωσηΚαουτσούκ3 / 4 "NPT€159.25
WATTS 9D-S-M3 1/2 Dual Check Valve, Union Solder, 1/2 Inch Size, Brass | BY9EGA 0061952 9Δ-Σ-Μ3 1/2---1 / 2 "ΡευματοδότηςΚαουτσούκ-επέκταση ftp€160.57
WATTS 9DS-SC-M2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, ενσωματωμένη, συγκόλληση, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "ΡευματοδότηςΚαουτσούκ-επέκταση ftp€220.50
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 Dual Check Valve, Press, 3/4 Inch Size, Brass | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "ΤύποςΟρείχαλκος--€137.42
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 Dual Check Valve, Press, 1/2 Inch Size, Brass | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "ΤύποςΚαουτσούκ--€132.26
WATTS 9DM2-LU Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA9DCN 0063451 9DM2-LUΓυναίκα με σπείρωμα-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚαουτσούκ-επέκταση ftp€167.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 9DM2-Z5 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, Union θηλυκό σπείρωμα, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€172.41 /μονάδα