Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 9D-M2-3/4 Dual Check Valve, Inline, Μέγεθος 3/4 Inch, Brass | AD6RWL 4A811

WATTS 9D-M2-3/4" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RWL Μοντέλο: 9D-M2-3/4 "Σταυρός: 4A811
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
€159.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μήκος4 1 / 16 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά9D
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
Μέγεθος3 / 4 "
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΧονδρικό σε λιανικό εμπόριο
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 9D-M3-1/2" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-Ένωση FNPT-1 / 2 "Ένωση ΈνωσηΚαουτσούκ1 / 2 "NPT€135.35
WATTS 9D-S-M3 1/2 Dual Check Valve, Union Solder, 1/2 Inch Size, Brass | BY9EGA 0061952 9Δ-Σ-Μ3 1/2---1 / 2 "ΡευματοδότηςΚαουτσούκ-επέκταση ftp€160.57
WATTS 9DS-SC-M2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, ενσωματωμένη, συγκόλληση, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "ΡευματοδότηςΚαουτσούκ-επέκταση ftp€220.50
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 Dual Check Valve, Press, 3/4 Inch Size, Brass | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "ΤύποςΟρείχαλκος--€137.42
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 Dual Check Valve, Press, 1/2 Inch Size, Brass | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "ΤύποςΚαουτσούκ--€132.26
WATTS 9DM2-LU Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA9DCN 0063451 9DM2-LUΓυναίκα με σπείρωμα-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚαουτσούκ-επέκταση ftp€167.94
WATTS 9D-SC Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | CB8VYV 0061917 9D-SCΈνωση Ένωση-Ένωση γυναικών με σπείρωμα1 / 2 "Ένωση ΈνωσηΚαουτσούκ-επέκταση ftp€217.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 9D-M2-3/4" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, ενσωματωμένη, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος
€159.25 /μονάδα