VESTIL ARMG-24 Adjustable Rack Guard, 24 x 108 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HCA Μοντέλο: ARMG-24Cross Ref: 8WXA9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€611.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο Rack Guard
Ρυθμιζόμενο μήκος62 "έως 108"
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΚίτρινο
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Διαστάσεις πλάκας στήριξης7-5 / 8 x 6 x 1/4
Ύψος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.7 / 8 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης7 5 / 8 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης6"
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος150 λίβρες
Ονομαστικό μήκος2 πόδια.
Αριθμός οπών στερέωσης10
Αριθμός πλευρών0
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος24.56 "
Συνολικό μήκος40.12 "
συνολικό πλάτος10.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.55
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ARMG-24 Adjustable Rack Guard, 24 x 108 Inch Size
€611.51 /μονάδα