VESTIL AHSN-6-15-16 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια | AG7LKJ

VESTIL AHSN-6-15-16 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια

Είδος: AG7LKJ Μοντέλο: AHSN-6-15-16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,443.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης179.75 "
Πλάτος βάσης88 "
Ύψος δέσμης10.13 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
Διαμόρφωση CasterΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Ύψος203.06 "
Ρύθμιση ύψους6 ίντσες
Ύψος δοκούαπό 127 έως 193
Μήκος δοκού180 "
Μήκος179.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός193 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος203.06 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εκτελωνισμός127 "
Αριθμός τροχίσκων4
ΣτυλΡίχνω κάτω
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος127 "έως 193"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί149.75 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση149 3 / 4 "
Πλάτος88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 518.4
Ύψος πλοίου (cm)515.78
Μήκος πλοίου (cm)456.57
Πλάτος πλοίου (cm)223.52
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΕκτελωνισμόςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΕλάχ. ΕκτελωνισμόςΚάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψοςΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήσιμη Ταξιδιωτική ΑπόστασηΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHSN-10-15-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού από χάλυβα Knock down, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LJA AHSN-10-15-10121 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας79 "79 "έως 121"149.75 "149 3 / 4 "64.31 "€10,937.64
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-12 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 12 πόδια | AG7LJB AHSN-2-10-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"89.75 "89 3 / 4 "79.75 "€5,042.77
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-14 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 14 πόδια | AG7LJC AHSN-2-10-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€5,566.83
RFQ
VESTIL AHSN-2-10-16 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 16 πόδια | AG7LJD AHSN-2-10-16192 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί126 "126 "έως 192"89.75 "89 3 / 4 "91.5 "€6,715.21
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού από χάλυβα Knock down, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LJE AHSN-2-15-10120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί78 "78 "έως 120"149.75 "149 3 / 4 "67.81 "€4,823.66
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-12 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού από χάλυβα Knock down, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 12 πόδια | AG7LJF AHSN-2-15-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"149.75 "149 3 / 4 "79.75 "€5,545.22
RFQ
VESTIL AHSN-2-15-14 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 14 πόδια | AG7LJG AHSN-2-15-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"149.75 "149 3 / 4 "91.5 "€5,928.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHSN-6-15-16 Ρυθμιζόμενος γερανός από χάλυβα, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια
€8,443.36 /μονάδα