COTTERMAN SAS2A3E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 20 ίντσες H | AG6RKH 46C352

COTTERMAN SAS2A3E10C1P6 Πτυσσόμενη κυλιόμενη πλατφόρμα ασφαλείας σκάλα 20 ιντσών Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RKH Model: SAS2A3E10C1P6Κωδ. Σταυρού: 46C352

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€587.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη σκάλα ασφαλείας
Τύπος ενεργοποίησηςΣτατικός
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης22 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος50 "
συνολικό πλάτος20 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠάτημαΤιμή
COTTERMAN SAS2A6E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 20 ίντσες H | AG6RKB 46C346 SAS2A6E10C1P622 "250 "20 "Διάτρητο€547.56
COTTERMAN SAS3A6E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 30 ίντσες H | AG6RKC 46C347 SAS3A6E10C1P628 "360 "30 "Διάτρητο€619.17
COTTERMAN SAS4A6E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου ασφαλείας 40in H | AG6RKD 46C348 SAS4A6E10C1P635 "470 "40 "Διάτρητο€682.00
RFQ
COTTERMAN SAS2A2E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 20 ίντσες H | AG6RKE 46C349 SAS2A2E10C1P622 "250 "20 "Καουτσούκ€608.04
COTTERMAN SAS3A2E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 30 ίντσες H | AG6RKF 46C350 SAS3A2E10C1P628 "360 "30 "Καουτσούκ€717.69
COTTERMAN SAS4A2E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 40in H | AG6RKG 46C351 SAS4A2E10C1P635 "470 "40 "Καουτσούκ€826.86
RFQ
COTTERMAN SAS3A3E10C1P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας για κυλίνδρους 30 ίντσες H | AG6RKJ 46C353 SAS3A3E10C1P628 "360 "30 "Οδοντωτό€622.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN SAS2A3E10C1P6 Πτυσσόμενη κυλιόμενη πλατφόρμα ασφαλείας σκάλα 20 ιντσών Υ
€587.23 /μονάδα