VESTIL AHA-6-10-8 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 6000 λίβρες, Μέγεθος 10 x 8 Πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LEY

VESTIL AHA-6-10-8 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 6000 lb., 10 x 8 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7LEY Μοντέλο: AHA-6-10-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,793.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης120 "
Πλάτος βάσης64.6875 "
Ύψος δέσμης10 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΦαινολική
Πάνω πλάκα Caster4 "x 4 1 / 2"
Τύπος τροχίσκουΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος φλάντζας4.69 "
Ύψος108 "
Ρύθμιση ύψους6 ίντσες
Πλάτος φλάντζας δέσμης4-11 / 16 "
Ύψος δοκού10 πόδια.
Μήκος δοκού120 "
I Beam Range74 "έως 98"
Μήκος120 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εκτελωνισμός98 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος108 "
Ελάχ. Εκτελωνισμός74 "
Αριθμός τροχίσκων4
Απόσταση ταξιδιού με τρόλεϊ96-1 / 4 "
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος74 "έως 98"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί96.25 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση96 1 / 4 "
Πλάτος64.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 233.55
Ύψος πλοίου (cm)274.32
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)164.31
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δοκούΎψος δοκούΠλάτοςΠλάτος φλάντζας δέσμηςΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL AHA-2-10-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 lb., 10 x 10 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDV ΑΗΑ-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,525.03
RFQ
VESTIL AHA-2-10-12 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 lb., 10 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDW ΑΗΑ-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,150.12
RFQ
VESTIL AHA-2-10-8 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 10 x 8 Πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDX 32Y280 ΑΗΑ-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,335.25
RFQ
VESTIL AHA-2-12-10 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 12 x 10 πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΛΔΥ ΑΗΑ-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,539.63
RFQ
VESTIL AHA-2-12-12 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 2000 lb., 12 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDZ ΑΗΑ-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,814.42
RFQ
VESTIL AHA-2-12-8 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 12 x 8 Πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΛΕΑ ΑΗΑ-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€7,287.16
RFQ
VESTIL AHA-2-15-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 λίβρες, 15 x 10 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LEB ΑΗΑ-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€7,040.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHA-6-10-8 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 6000 lb., 10 x 8 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€9,793.43 /μονάδα