Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40416 Carbide Bur Point Tree 1/8 In | AE9LDY 6KJF6

WIDIA M40416 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LDY Μοντέλο: M40416Cross Ref: 6KJF6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής3 / 8 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-43

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40417 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LDZ 6KJF7 M404171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-44€15.84
WIDIA M40420 Carbide Bur Point Tree 1/4 In | AE9LEB 6KJF9 M404201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Ατσάλι1 / 4 "SG-1€29.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40416 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 In
€16.45 /μονάδα