VESTIL Πτυσσόμενη πλατφόρμα AFSP-2, Μέγεθος 15 x 35 ίντσες, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LCV Μοντέλο: AFSP-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€308.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα250 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος36 1 / 2 "
Σύμπτυξη ύψους5 1 / 4 "
Πτυσσόμενο πλάτος18 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διπλωμένο ύψος5 1 / 4 "
Διπλό μήκος36 1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος18 1 / 4 "
Ύψος19 4 / 9 "
Μήκος47 4 / 9 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας35 1 / 16 "
Πλάτος Πλατφόρμας15 1 / 16 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΣυμπτυγμένο βάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AFSP-2-TT Πτυσσόμενη πλατφόρμα με Δίσκο 15 x 35 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCW AFSP-2-TTΑπαιτείται συναρμολόγηση35 "50 1 / 3 "47 1 / 4 "19 4 / 5 "€343.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πτυσσόμενη πλατφόρμα AFSP-2, Μέγεθος 15 x 35 ίντσες, αλουμίνιο
€308.07 /μονάδα