VESTIL AFSP-2-TT Πτυσσόμενη πλατφόρμα με Δίσκο 15 x 35 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LCW

VESTIL AFSP-2-TT Πτυσσόμενη πλατφόρμα βημάτων με δίσκο 15 x 35 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LCW Μοντέλο: AFSP-2-TT

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΑπαιτείται συναρμολόγηση
Χωρητικότητα250 lbs.
Συμπτυγμένο βάθος35 "
Σύμπτυξη ύψους5 1 / 4 "
Πτυσσόμενο πλάτος18 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διπλωμένο ύψος5-1 / 4 ίντσες
Διπλό μήκος36-1 / 2 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος18.25 "
Ύψος50 1 / 3 "
Μήκος47 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλατφόρμας35 1 / 16 "
Πλάτος Πλατφόρμας15 1 / 16 "
Χωρητικότητα δίσκου10 lbs.
Υλικό ΔίσκουΠολυαιθυλένιο
Πλάτος19 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)120.65
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΣυμπτυγμένο βάθοςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AFSP-2 Πτυσσόμενη πλατφόρμα βημάτων, μέγεθος 15 x 35 ίντσες, αλουμίνιο | AG7LCV AFSP-2Συναρμολογημένο36 1 / 2 "19 4 / 9 "47 4 / 9 "20 "€308.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AFSP-2-TT Πτυσσόμενη πλατφόρμα βημάτων με δίσκο 15 x 35 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€343.43 /μονάδα