VESTIL AF-3672 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7LCP

VESTIL AF-3672 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7LCP Μοντέλο: AF-3672
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,225.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαισίου A-Frame
Χωρητικότητα2,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος72 "
Πλάτος κατάστρωμα36 11 / 16 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος56 "
Μήκος72 "
Ύψος χειλιών1"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος εξέδρας8"
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36.69 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Πλάτος36.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.2
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)93.19
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AF-2436 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "€857.47
VESTIL AF-2448 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "€913.42
VESTIL AF-3048 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "€983.53
VESTIL AF-3060 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7LCN AF-306030 "60 "60 "30 "30 "€1,056.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AF-3672 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος
€1,225.52 /μονάδα