VESTIL AF-3060 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG7LCN

VESTIL AF-3060 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LCN Μοντέλο: AF-3060

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,056.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλαισίου A-Frame
Χωρητικότητα2,000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Ύψος56 "
Μήκος60 "
Ύψος χειλιών1"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος εξέδρας8"
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κατάστρωμαΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AF-2436 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7LCK AF-243624 "36 "36 "24 "24 "€857.47
VESTIL AF-2448 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LCL AF-244824 "48 "48 "24 "24 "€913.42
VESTIL AF-3048 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7LCM AF-304830 "48 "48 "30 "30 "€983.53
VESTIL AF-3672 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG7LCP AF-367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AF-3060 A-frame Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος
€1,056.66 /μονάδα