Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL ADDL-HH2PB Πρόσθετο χειριστήριο με δύο κουμπιά | AG8CVX

VESTIL ADDL-HH2PB Πρόσθετο χειριστήριο με δύο κουμπιά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CVX Μοντέλο: ADDL-HH2PB

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€281.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος χεριών δύο κουμπιών
καλώδιο Μήκος8 πόδια.
Ύψος2.25 "
Μήκος5.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ADDL-HH2PB Πρόσθετο χειριστήριο με δύο κουμπιά
€281.09 /μονάδα