VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Αντλία διπλής διαφράγματος, 61 Gpm Max., Ptfe, Σύνδεση μονής πολλαπλής, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | CH6PAY 22A406

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Αντλία διπλού διαφράγματος, μέγ. 61 Gpm, Ptfe, Σύνδεση μονής πολλαπλής, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CH6PAY Model: E4SJ5F5S0-3AΣταυρός: 22A406
€27,854.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διαφράγματος
Συμμόρφωση εταιρείας3A.png, CE.png
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ σύνδεσηΤρι-σφιγκτήρας
Ύψος31 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 1 / 2 "
Μήκος13 3 / 8 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ροή61 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM86 gpm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 μοίρες φά
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα10 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως20 πόδια.
Τύπος βαλβίδας20 πόδια.
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος18 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
FLOJET D3231B5011A Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10Η913 D3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET LF222201D Διάφραγμα αντλία με κινητήρα 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10Η916 LF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
VERSA-MATIC E5AP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,919.16
VERSA-MATIC E5AP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€1,995.34
VERSA-MATIC E5AP5T559C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,098.64
VERSA-MATIC E5SP2R229C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Μπόνα Ν6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,723.69
VERSA-MATIC E5SP6X669C Αντλία διαφράγματος 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CΑντλία διπλού διαφράγματος1 / 2 "-Σαντοπρένη (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€3,597.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Αντλία διπλού διαφράγματος, μέγ. 61 Gpm, Ptfe, Σύνδεση μονής πολλαπλής, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας
€27,854.36 /μονάδα