Κυκλοφορητής αέρα VERSA KOOL GVKC36 36 Inch 11 693 Cfm 115v | AE7UHC 6ALE0

VERSA KOOL Κυκλοφορητής αέρα GVKC36 36 ιντσών 11 693 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UHC Μοντέλο: GVKC36Cross Ref: 6ALE0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€970.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM11,693
καλώδιο Μήκος5ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα825
Υλικό φρουράςΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος20 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα825
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο οροφής
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps7
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.37.5 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts497
Πλάτος39 "
Φινίρισμα Wire GuardΛευκό πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.57
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυναρμολογημένοΤύπος ρουλεμάνΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤιμή
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-Μ60.875 "ΣυναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλαΠολυαιθυλένιο33.25 "1/2Κατηγορία ΣΤ825€2,311.29
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Εν μέρει συναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλαΠολυαιθυλένιο33.25 "1/2Κατηγορία ΣΤ825€2,329.31
VERSA KOOL GVK8 Κυκλοφορητής αέρα 8 ίντσες 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "ΣυναρμολογημένοΜανίκιΑτσάλι10 "1/100κατηγορίας Β1550€380.65
VERSA KOOL GVK12 Κυκλοφορητής αέρα 12 ιντσών 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "ΣυναρμολογημένοΜπάλαΑτσάλι14 "1/10κατηγορίας Β1725€446.36
VERSA KOOL GVK20 Κυκλοφορητής αέρα 20 ίντσες 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "ΣυναρμολογημένοΜπάλαΑτσάλι14.5 "1/3κατηγορίας Β1725€615.80
VERSA KOOL GVK24 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "ΣυναρμολογημένοΜπάλαΑτσάλι15.5 "1/2κατηγορίας Β1725€633.47
VERSA KOOL GVK24-3 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "ΣυναρμολογημένοΜπάλαΑτσάλι15.5 "1/2κατηγορίας Β1750€944.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA KOOL Κυκλοφορητής αέρα GVKC36 36 ιντσών 11 693 Cfm 115v
€970.46 /μονάδα