Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 911176800 Pin Gage Plus, 0.768 Inch Size, Black | AE7PDM 5ZTP5

VERMONT GAGE 911176800 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.768 ίντσες, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PDM Μοντέλο: 911176800Cross Ref: 5ZTP5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPin Gage, Plus
Ακρίβεια+ 0.0002 / -0.0000 "
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Μήκος2"
ΥλικόΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς0.768 "
Ονομαστικό μέγεθος0.768 "
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.0002 ")
Πλάτος0.768 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.84
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.84
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΑνοχήΠλάτοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, Μέγεθος 1.000 ίντσες, Μαύρο | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521001"1"Κατηγορία ZZ (0.0002 ")1"€18.83
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.023 ίντσες, Μαύρο | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.023 "0.023 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.023 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.024 ίντσες, Μαύρο | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.024 "0.024 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.024 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.027 ίντσες, Μαύρο | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.027 "0.027 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.027 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.029 ίντσες, Μαύρο | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.029 "0.029 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.029 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.031 ίντσες, Μαύρο | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.031 "0.031 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.03 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.033 ίντσες, Μαύρο | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, PlusΧάλυβα εργαλείων επεξεργασμένο με μαύρο οξείδιο 521000.033 "0.033 "Κατηγορία ZZ (0.0002 ")0.033 "€5.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 911176800 Pin Gage Plus, Μέγεθος 0.768 ίντσες, Μαύρο
€14.44 /μονάδα