Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 372120530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M8.0-1.25 6G

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VUC Μοντέλο: 372120530Σταυρός: 6ATH8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€302.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το Gage
Τάξη6g
λαβή Μήκος3"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος4.75 "
Μέγεθος νήματοςM8.0 x 1.25
Τύπος νημάτων6g
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo / No Go, Taperlock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤάξηλαβή ΜήκοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
VERMONT GAGE ​​372101030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα2 5 / 16 "M1.6 x 0.356g€396.90
VERMONT GAGE ​​372104030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα2 5 / 16 "M2.0 x 0.406g€388.17
VERMONT GAGE ​​372107030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα2 5 / 16 "M2.5 x 0.456g€407.10
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα2.875 "M3.0 x 0.506g€375.09
VERMONT GAGE ​​372110030 Go/NoGo Set Plug Assembly, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα2.875 "M3.5 x 0.66g€373.83
VERMONT GAGE ​​372111530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα3 5 / 16 "M4.0 x 0.706g€360.56
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M5.0-0.80 6G | ΑΕ7ΒΤΥ 6ΑΘ4 372114530Go / No Go, Taperlock6g2"Συνδέστε το GageΕργαλείο χάλυβα3 5 / 16 "M5.0 x 0.806g€366.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 372120530 Go/NoGo Set Plug Assembly, M8.0-1.25 6G
€302.95 /μονάδα