Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 30387 Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10

VELVAC 30387 Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HQF Μοντέλο: 30387Cross Ref: 21DH10
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
€17.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.097 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΘερμική συρρίκνωση νάιλον / πολυολεφίνη
Μέγιστη. Θερμ.90 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.45 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος καρτέλας0.032 "x 0.250"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
VELVAC 30187 Γυναικεία Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "RedΓυναίκα Αποσύνδεση1.45 "22 έως 18 AWG€17.88
VELVAC 30197 Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "RedΑποσύνδεση αρσενικού1.35 "22 έως 18 AWG€19.66
VELVAC 30397 Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "ΜπλεΑποσύνδεση αρσενικού1.35 "16 έως 14 AWG€17.69
VELVAC 30497 Αρσενικό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "ΚίτρινοΑποσύνδεση αρσενικού1.75 "12 έως 10 AWG€20.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 30387 Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10
€17.86 /μονάδα