VAUGHAN CM200 Mallet Copper 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50

VAUGHAN CM200 Mallet Copper 3 1/2 Lb

Στοιχείο: AD7RPX Μοντέλο: CM200Cross Ref: 4GB50

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπανος
Διάμετρος προσώπου2"
HandleΞύλο
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΣκληρό ξύλο
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος4"
Υλικό κεφαλήςΧαλκός
Βάρος κεφαλής56 ουγκιά
Συνολικό μήκος13 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουHandleΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςΤιμή
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / ορείχαλκος 12 ουγγιές 10 σε | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Αγριοκαρυδιά-Αγριοκαρυδιά2"Ορείχαλκος12 ουγκιά€70.28
VAUGHAN CM150 Mallet Copper 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "ΞύλοΧαλκόςΣκληρό ξύλο3.5 "Χαλκός24 ουγκιά-
RFQ
VAUGHAN RM150 σφύρα ακατέργαστου δέρματος, λαβή από σκληρό ξύλο, 6 Oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "ΑγριοκαρυδιάΒούρδουλαςΣκληρό ξύλο3.25 "Βούρδουλας6 ουγκιά€66.82
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 λίβρες | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "ΑγριοκαρυδιάΒούρδουλαςΣκληρό ξύλο5"Βούρδουλας24 ουγκιά€129.41
VAUGHAN RM200 Rawhide Mallet | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"ΑγριοκαρυδιάΒούρδουλαςΣκληρό ξύλο3.875 "Βούρδουλας12 ουγκιά€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / ορείχαλκος 60 ουγγιές 13 ίντσες | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Σκληρό ξύλο4"Ορείχαλκος60 ουγκιά€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet Brass 11 Inch Length Standard Standard Tool. | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Σκληρό ξύλο3.5 "Ορείχαλκος32 ουγκιά€104.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAUGHAN CM200 Mallet Copper 3 1/2 Lb